Startseite

SIEMENS - SIE3NW60044 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 4A GPV - 3NW60044

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60044 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 4A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869415895

Artikelnummer

SIE3NW60044

Herstellernummer

3NW60044

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

30000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.