Startseite

SIEMENS - SIE3NW60074 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 20A GPV - 3NW60074

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60074 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 20A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

7449077906571

Artikelnummer

SIE3NW60074

Herstellernummer

3NW60074

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

30000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens peril fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.