SIEMENS - SIE3NW61041 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 4A GG - 3NW61041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869061580
Artikelnummer
SIE3NW61041
Herstellernummer
3NW61041
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
120000 kA


