SIEMENS - SIE3NW62101 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 25A GG - 3NW62101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869061788
Artikelnummer
SIE3NW62101
Herstellernummer
3NW62101
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
120000 kA


