Startseite

SIEMENS - SIE3NW62121 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 32A GG - 3NW62121

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW62121 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 32A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869061795

Artikelnummer

SIE3NW62121

Herstellernummer

3NW62121

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

120000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.