Startseite

SIEMENS - SIE3NW70134 BASE PORTAFUS.FOTOV.1P 1000VCC 25A - 3NW70134

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW70134 BASE PORTAFUS.FOTOV.1P 1000VCC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

4001869415963

Artikelnummer

SIE3NW70134

Herstellernummer

3NW70134

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 1 polo, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.