SIEMENS - SIE3NW70144 BASE PORTAFUS.FOTOV.1P 1000VCC 25A LED - 3NW70144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1000 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
EAN
4001869415987
Artikelnummer
SIE3NW70144
Herstellernummer
3NW70144
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1000 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20


