SIEMENS - SIE3NW70331 BASE SEZ.COMPATTE 10X38 690V 32A 3P 45MM - 3NW70331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869422305
Artikelnummer
SIE3NW70331
Herstellernummer
3NW70331
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20


