Startseite

SIEMENS - SIE3NW7034 BASE SEZ.X FUS. 10X38 32A 3P SEGN.3UM - 3NW7034

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7034 BASE SEZ.X FUS. 10X38 32A 3P SEGN.3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869357713

Artikelnummer

SIE3NW7034

Herstellernummer

3NW7034

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED