SIEMENS - SIE3NW7121 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 2P - 3NW7121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869208770
Artikelnummer
SIE3NW7121
Herstellernummer
3NW7121
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20



