SIEMENS - SIE3NW7132 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN. - 3NW7132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869253275
Artikelnummer
SIE3NW7132
Herstellernummer
3NW7132
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


