SIEMENS - SIE3NW7211 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 1P - 3NW7211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869208800
Artikelnummer
SIE3NW7211
Herstellernummer
3NW7211
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


