Startseite

SIEMENS - SIE3NW7323 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 2P 2UM - 3NW7323

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7323 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 2P 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869315669

Artikelnummer

SIE3NW7323

Herstellernummer

3NW7323

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 2 poli, In: 20 A, Un AC: 400 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.