Startseite

SIEMENS - SIE3NW7334 BASE SEZ.X FUS. 8,5X31,5 20A 3P SEGN.3U - 3NW7334

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7334 BASE SEZ.X FUS. 8,5X31,5 20A 3P SEGN.3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869357669

Artikelnummer

SIE3NW7334

Herstellernummer

3NW7334

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 3 poli, In: 20 A, Un AC: 400 V, controllore dintervento universale a LED