SIEMENS - SIE3NW7363 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P+N 3 - 3NW7363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869315683
Artikelnummer
SIE3NW7363
Herstellernummer
3NW7363
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


