Startseite

SIEMENS - SIE3NW75130HG BASE 1P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 1UM - 3NW75130HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW75130HG BASE 1P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869333564

Artikelnummer

SIE3NW75130HG

Herstellernummer

3NW75130HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibile, classe CC, a 1 polo, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali! Esecuzione standard, struttura modulare Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CCvengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione