Startseite

SIEMENS - SIE3NW75230HG BASE 2P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 2UM - 3NW75230HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW75230HG BASE 2P SEZ.XFUS.10X38 CC 30A 600VCA 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869333588

Artikelnummer

SIE3NW75230HG

Herstellernummer

3NW75230HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibile, classe CC, a 2 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali! Esecuzione standard, struttura modulare Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CCvengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione