Startseite

SIEMENS - SIE3NW80071 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 20A AM - 3NW80071

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW80071 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 20A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869062587

Artikelnummer

SIE3NW80071

Herstellernummer

3NW80071

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

120000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.