Startseite

SIEMENS - SIE3NX1022 INDICATORE DI INTERVENTO 690VCA/>9V - 3NX1022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NX1022 INDICATORE DI INTERVENTO 690VCA/>9V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Baugröße - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869216591

Artikelnummer

SIE3NX1022

Herstellernummer

3NX1022

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Baugröße:

sonstige

cartuccia di segnalazione AC 690V/>9V Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.