SIEMENS - SIE3RA21101DA151BB4 AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V VT G.DIN - 3RA21101DA151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.1 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209794009
Artikelnummer
SIE3RA21101DA151BB4
Herstellernummer
3RA21101DA151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
97 mm


