SIEMENS - SIE3RA21101GE151BB4 AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN - 3RA21101GE151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4011209795129
Artikelnummer
SIE3RA21101GE151BB4
Herstellernummer
3RA21101GE151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4.9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
97 mm


