SIEMENS - SIE3RA21201FA240AP0 AVV.DIR.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN - 3RA21201FA240AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4011209794214
Artikelnummer
SIE3RA21201FA240AP0
Herstellernummer
3RA21201FA240AP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
3.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5...5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
97 mm


