Startseite

SIEMENS - SIE3RA21204BE260BB4 AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA21204BE260BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA21204BE260BB4 AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V ML X G.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209795174

Artikelnummer

SIE3RA21204BE260BB4

Herstellernummer

3RA21204BE260BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

15.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

107 mm

partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S0 13 ... 20 A DC 24 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore) Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 per la protezione e lavviamento di motori. Lavviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. Le partenze 3RA2 sono fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A. Esse sono offerte con morsetti a viteo a molla per il montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm. Noi offriamo inoltre oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e lavvio nelle applicazioni più svariate fino a 630 A. Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le partenze. Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente lonere di cablaggio. Le partenze 3RA21 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA11. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.