SIEMENS - SIE3RA22101BA152BB4 AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA22101BA152BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209794443
Artikelnummer
SIE3RA22101BA152BB4
Herstellernummer
3RA22101BA152BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4...2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
97 mm


