Startseite

SIEMENS - SIE3RA22101CA152AP0 INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN - 3RA22101CA152AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA22101CA152AP0 INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209794788

Artikelnummer

SIE3RA22101CA152AP0

Herstellernummer

3RA22101CA152AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.9 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.8...2.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

97 mm

partenza senza fusibili, funzionamento con inversione AC 400 V, grandezza costruttiva S00 1,80 ... 2,50 A AC 230 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA 1 NC (contattore) Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 per la protezione e lavviamento di motori. Lavviatore invertitore 3RA22 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. Le partenze 3RA2 sono fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A. Esse sono offerte con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm. Noi offriamo inoltre oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e lavvio nelle applicazioni più svariate fino a 630 A. Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegatianche per le partenze. Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente lonere di cablaggio. Le partenze 3RA22 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA12. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.