SIEMENS - SIE3RA22101CD152AP0 AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT 8US - 3RA22101CD152AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4011209798311
Artikelnummer
SIE3RA22101CD152AP0
Herstellernummer
3RA22101CD152AP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
156 mm


