SIEMENS - SIE3RA23158XB301AP0 INV.3KW,AC 230V,S00 VT - 3RA23158XB301AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A
Packung
1 ST
EAN
4011209835542
Artikelnummer
SIE3RA23158XB301AP0
Herstellernummer
3RA23158XB301AP0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.21 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


