SIEMENS - SIE3RA23158XB301BB4 INV.3KW,DC 24V S00 VT - 3RA23158XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A
Packung
1 ST
EAN
4011209835559
Artikelnummer
SIE3RA23158XB301BB4
Herstellernummer
3RA23158XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.21 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


