Startseite

SIEMENS - SIE3RA23158XB302BB4 INV.3KW,DC 24V S00 ML - 3RA23158XB302BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA23158XB302BB4 INV.3KW,DC 24V S00 ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209835627

Artikelnummer

SIE3RA23158XB302BB4

Herstellernummer

3RA23158XB302BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.21 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, morsetti a molla, interblocco elettrico e meccanico interblocco Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.