Startseite

SIEMENS - SIE3RA23248XB301AL2 INV.5.5KW AC 230V,S0 VT - 3RA23248XB301AL2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA23248XB301AL2 INV.5.5KW AC 230V,S0 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 5.52 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209836082

Artikelnummer

SIE3RA23248XB301AL2

Herstellernummer

3RA23248XB301AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.52 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco, contatti ausiliari: 2 x 1 NO Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o ilfissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.