Startseite

SIEMENS - SIE3RA23258XB301AG2 INV.7.5KW AC 110V,S0 VT - 3RA23258XB301AG2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA23258XB301AG2 INV.7.5KW AC 110V,S0 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 7.35 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209836167

Artikelnummer

SIE3RA23258XB301AG2

Herstellernummer

3RA23258XB301AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, a 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco, contatti ausiliari: 2 x 1 NO Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o ilfissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.