SIEMENS - SIE3RA23258XB301AL2 INV.7.5KW AC 230V,S0 VT - 3RA23258XB301AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A
Packung
1 ST
EAN
4011209836181
Artikelnummer
SIE3RA23258XB301AL2
Herstellernummer
3RA23258XB301AL2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


