SIEMENS - SIE3RA23258XB301BB4 INV.7.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23258XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A
Packung
1 ST
EAN
4011209836198
Artikelnummer
SIE3RA23258XB301BB4
Herstellernummer
3RA23258XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


