SIEMENS - SIE3RA23358XB301AG2 REVERSING COMB, 185KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23358XB301AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 41 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 22.06 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209920743
Artikelnummer
SIE3RA23358XB301AG2
Herstellernummer
3RA23358XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige