SIEMENS - SIE3RA23368XB301NB3 INV.22KW 20-33VUC VT - 3RA23368XB301NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A
Packung
1 ST
EAN
4011209937888
Artikelnummer
SIE3RA23368XB301NB3
Herstellernummer
3RA23368XB301NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.42 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...33 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige