SIEMENS - SIE3RA24168XF311BB4 AVV.S-T 7.5KW DC 24V,S00,VT - 3RA24168XF311BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209838246
Artikelnummer
SIE3RA24168XF311BB4
Herstellernummer
3RA24168XF311BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


