Startseite

SIEMENS - SIE3RA24258XF321AL2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 230V,S0,VT - 3RA24258XF321AL2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA24258XF321AL2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 230V,S0,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209838635

Artikelnummer

SIE3RA24258XF321AL2

Herstellernummer

3RA24258XF321AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

combinazione stella-triangolo AC-3, 15/18,5 kW/400 V AC 230 V, 50/60 Hz, a 3 poli grandezza costruttiva S0, morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice,efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.