SIEMENS - SIE3RA24258XF322AG2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 110V,S0,ML - 3RA24258XF322AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4011209838666
Artikelnummer
SIE3RA24258XF322AG2
Herstellernummer
3RA24258XF322AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige