Startseite

SIEMENS - SIE3RA24378XF321NB3 AVV.S-T 55KW 20-33VUC VT - 3RA24378XF321NB3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA24378XF321NB3 AVV.S-T 55KW 20-33VUC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209938052

Artikelnummer

SIE3RA24378XF321NB3

Herstellernummer

3RA24378XF321NB3

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...33 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...33 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

combinazione stella-triangolo AC-3, 55 kW/400 V,AC/DC 24-33 V a 3 poli, grandezza costruttiva S2 morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.