Startseite

SIEMENS - SIE3RA28121DW10 RELE TEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC-DC - 3RA28121DW10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA28121DW10 RELE TEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 0.05...100 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209789869

Artikelnummer

SIE3RA28121DW10

Herstellernummer

3RA28121DW10

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

0.05...100 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

relè elettronico a tempo, ritardato alla diseccitazione, con segnale di comando e uscita statica, intervallo di tempo 0,05...100 s, AC/DC 24...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, morsetti a vite, innestabile a scatto sul lato frontale per contattori 3RT201 / 3RT202 e contattori ausiliari 3RH2 modulo funzionale SIRIUS 3RA28 per avviamento diretto per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. per lavviamento di motori in cascata o il comando di post-funzionamento di ventole. Linserimento semplice e senza attrezzi consente la realizzazione di funzioni di temporizzazione indipendenti dallapparecchiatura di comando senza cablaggio addizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Una circuitazione di protezione aggiuntiva non è necessaria. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es. IEC, CCC, UL/CSA). I moduli funzionali sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i moduli funzionali sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.