Startseite

SIEMENS - SIE3RA28131FW10 RELE TEM.EL.RIT.ECC.1R,1L 24-240VAC-DC - 3RA28131FW10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA28131FW10 RELE TEM.EL.RIT.ECC.1R,1L 24-240VAC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 0.05...100 s

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209789906

Artikelnummer

SIE3RA28131FW10

Herstellernummer

3RA28131FW10

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

0.05...100 s

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente blocchetto di contatti ausiliari, ritardato alleccitazione, relè 1 NC + 1 NO, intervallo di tempo 0,05...100 s, AC/DC 24...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, morsetti a vite, innestabile a scatto sul lato frontale per contattori 3RT20 e contattori ausiliari 3RH2 Blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente SIRIUS 3RA28 per la commutazione ritardata di circuiti a valle per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente offrono unelevata precisione di regolazione con campi dei tempi commutabili e dispongono di un interblocco elettrico integrato e di un varistore integrato lato fabbrica (circuitazione di protezione). Linserimento semplice e senza attrezzi consente la realizzazione di funzioni di temporizzazione indipendenti dallapparecchiatura di comando senza cablaggio addizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es. IEC, CCC, UL/CSA). I blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta 1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.