SIEMENS - SIE3RA28141FW10 RELE TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R,1L - 3RA28141FW10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Einstellzeit - 0.05...100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209789937
Artikelnummer
SIE3RA28141FW10
Herstellernummer
3RA28141FW10
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Einstellzeit:
0.05...100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente blocchetto di contatti ausiliari, ritardato alla diseccitazione, con segnale di comando, relè 1 NC + 1 NO, intervallo di tempo 0,05...100 s, AC/DC 24...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, morsetti a vite, innestabile a scatto sul lato frontale per contattori 3RT20 e contattori ausiliari 3RH2 Blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente SIRIUS 3RA28 per la commutazione ritardata di circuiti a valle per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente offrono unelevata precisione di regolazione con campi dei tempi commutabili e dispongono di un interblocco elettrico integrato e di un varistore integrato lato fabbrica (circuitazione di protezione). Linserimento semplice e senza attrezzi consente la realizzazione di funzioni di temporizzazione indipendenti dallapparecchiatura di comando senza cablaggio addizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es.IEC, CCC, UL/CSA). I blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta 1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i blocchetti di contatti ausiliari ritardati elettronicamente sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.


