Startseite

SIEMENS - SIE3RA28160EW20 MODULO FUNZIONALE S/T - 3RA28160EW20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 0.5...60 s

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209824485

Artikelnummer

SIE3RA28160EW20

Herstellernummer

3RA28160EW20

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

0.5...60 s

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

modulo funzionale stella-triangolo, composto da un modulo base e due moduli accoppiatori, intervallo di tempo 0,05...60 s, AC/DC 24...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, per contattori 3RT20 modulo funzionale SIRIUS 3RA28 per avviamento stella-triangolo per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2, ad es. per lavviamento di motori, ventole e ventilatori. Montaggio semplice e senza attrezzi di avviatori stella-triangolo, inclusi la funzione di temporizzazione e linterblocco elettrico, senza cablaggio addizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Una circuitazione diprotezione aggiuntiva non è necessaria. Il circuito preferenziale automatico riduce i picchi di corrente. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es. IEC, CCC, UL/CSA). I moduli funzionali sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta 1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i moduli funzionali sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.