Startseite

SIEMENS - SIE3RA61201EP32 AV.DIR UC 110-240V 15KW VITE - 3RA61201EP32

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA61201EP32 AV.DIR UC 110-240V 15KW VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209714694

Artikelnummer

SIE3RA61201EP32

Herstellernummer

3RA61201EP32

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...240 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

SIRIUS partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 8 ... 32 A IP20 collegamento circuito principale: morsetto a vite collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite derivazione compatta SIRIUS 3RA61 per lavviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A. Gli apparecchi riuniscono le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico, garantendo una sicurezza di funzionamento molto elevata. Una ridotta varietà di tipi semplifica la logistica. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie ai morsetti rimovibili è possibile una semplice sostituzione. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Le partenze compatte sono disponibili come avviatore diretto o avviatore invertitore e possono essere fornite con diversi campi di regolazione. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti. Oltre al collegamento dicomunicazione tramite AS‑Interface sono disponibili come accessori il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari nonché morsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.