SIEMENS - SIE3RA61202CB33 AV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68 - 3RA61202CB33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209713994
Artikelnummer
SIE3RA61202CB33
Herstellernummer
3RA61202CB33
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
165 mm


