Startseite

SIEMENS - SIE3RA68128AB ALIMEN.VITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI - 3RA68128AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA68128AB ALIMEN.VITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209725362

Artikelnummer

SIE3RA68128AB

Herstellernummer

3RA68128AB

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

alimentazione a sinistra collegamento circuito principale: morsetto a vite 3 posti connettore per partenze compatte morsetto di collegamento max. 25 mm2 / 35 mm2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.