SIEMENS - SIE3RA68138AB ALIMEN.VITE USCITA VITE, 100A, 3 POSTI - 3RA68138AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 100 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209725355
Artikelnummer
SIE3RA68138AB
Herstellernummer
3RA68138AB
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
100 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
alimentazione a sinistra collegamento circuito principale: morsetto a vite 3 posti connettore per partenze compatte morsetto di collegamento max. 50 mm2 / 70 mm2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.