SIEMENS - SIE3RA68220AB AMPLIAMENTO 2 POSTI A VITE - 3RA68220AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209725300
Artikelnummer
SIE3RA68220AB
Herstellernummer
3RA68220AB
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
2° blocchetto di ampliamento collegamento circuito principale: morsetto a vite 2 posti connettore per partenze compatte Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


