Startseite

SIEMENS - SIE3RA68606AB INGRESSO PE 25-35MM² A VITE - 3RA68606AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA68606AB INGRESSO PE 25-35MM² A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209725379

Artikelnummer

SIE3RA68606AB

Herstellernummer

3RA68606AB

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

1

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

alimentazione PE collegamento circuito principale: morsetto a vite morsetto di collegamento max. 25 mm2 / 35 mm2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.