SIEMENS - SIE3RA68703AC PRESA PE A MOLLA - 3RA68703AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209725409
Artikelnummer
SIE3RA68703AC
Herstellernummer
3RA68703AC
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Presa PE collegamento circuito principale: morsetti a molla Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


